Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 17 00 Draadplug met binnenzeskant staal R3/8

  • ERIKS:12592006
  • Fabrikant:820099132808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0206
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
16.66 mm
H
11 mm