Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 14 00 Draadplug met binnenzeskant staal NPT1/4

  • ERIKS:23563986
  • Fabrikant:820099132778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0206
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
1/4 mm
E1
8 mm
F
6 mm
G
13.62 mm
H
10 mm