€ 5,35/ stukexcl. btw
€ 6,47incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0206 |
Materiaal | Staal |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
C | 1/8 mm |
E1 | 6 mm |
F | 5 mm |
G | 10.24 mm |
H | 8 mm |