Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 10 00 Draadplug met binnenzeskant staal R1/8

  • ERIKS:12592005
  • Fabrikant:820099672045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,49/ stukexcl. btw

€ 1,80incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0206
Materiaal
Staal
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
9.73 mm
H
8 mm