€ 51,40/ stukexcl. btw
€ 62,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0205 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1.1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | 1.1/2 mm |
E1 | 14 mm |
F | 24 mm |
G | 47.8 mm |
H | 22 mm |