€ 28,12/ stukexcl. btw
€ 34,03incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0205 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | 1 mm |
E1 | 13 mm |
F | 17 mm |
G | 33.23 mm |
H | 19 mm |