€ 15,33/ stukexcl. btw
€ 18,55incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0205 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | 1 mm |
E1 | 13 mm |
F | 17 mm |
G | 33.25 mm |
H | 19 mm |