Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 28 00 Draadplug met binnenzeskant messing NPT3/4

  • ERIKS:12592003
  • Fabrikant:820099132402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0205
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
3/4 mm
E1
11 mm
F
14 mm
G
26.57 mm
H
17 mm