€ 6,71/ stukexcl. btw
€ 8,12incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0205 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | 1/2 mm |
E1 | 8 mm |
F | 10 mm |
G | 21.22 mm |
H | 13 mm |