Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 17 00 Draadplug met binnenzeskant messing R3/8

  • ERIKS:23214208
  • Fabrikant:0820099132181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0205
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
16.66 mm
H
11 mm