Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 10 00 Draadplug met binnenzeskant messing R1/8

  • ERIKS:23214206
  • Fabrikant:0820099132006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0205
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
9.73 mm
H
8 mm