Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 75 00 Draadplug met kraag met binnenzeskant messing M16x1,5

  • ERIKS:11606171
  • Fabrikant:0820099131658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0202
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 16x1.5
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
M 16x1.5 mm
E
10 mm
F
8 mm
G
22
H
13 mm
H1
10 mm