€ 7,05/ stukexcl. btw
€ 8,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0202 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 14x1.5 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | M 14x1.5 mm |
E | 10 mm |
F | 6 mm |
G | 19 |
H | 13 mm |
H1 | 10 mm |