Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 65 00 Draadplug met kraag met binnenzeskant messing M12x1

  • ERIKS:11606169
  • Fabrikant:0820099131566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0202
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 12x1
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
M 12x1 mm
E
9 mm
F
6 mm
G
17
H
11 mm
H1
8 mm