Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 92 00 Draadplug met buitenzeskant met kraag messing M24x2

  • ERIKS:11606168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0201
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 24x2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
M 24x2 mm
E
10 mm
F
22 mm
G
32 mm
H1
7.5 mm
H2
5 mm