Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 88 00 Draadplug met buitenzeskant met kraag messing M30x2

  • ERIKS:11606167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,04/ stukexcl. btw

€ 19,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0201
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 30x2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C
M 30x2 mm
E
11 mm
F
27 mm
G
38 mm
H1
8.5 mm
H2
6 mm