€ 42,34/ stukexcl. btw
€ 51,23incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0201 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 24x1.5 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
C | M 24x1.5 mm |
E | 10 mm |
F | 22 mm |
G | 32 mm |
H1 | 7.5 mm |
H2 | 5 mm |