Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 65 00 Draadplug met buitenzeskant messing M12x1

  • ERIKS:23215916
  • Fabrikant:0820099130972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0200
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 12x1
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
M 12x1 mm
E
9 mm
F
17 mm
G
17 mm
H1
5 mm
H2
4.5 mm