Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 57 00 Draadplug met buitenzeskant messing M8x1,25

  • ERIKS:23215915
  • Fabrikant:0820099130880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0200
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 8x1.25
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
M 8x1.25 mm
E
7 mm
F
13 mm
G
13 mm
H1
4 mm
H2
3.5 mm