€ 4,06/ stukexcl. btw
€ 4,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0200 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 6x1 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | M 6x1 mm |
E | 6 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H1 | 4 mm |
H2 | 3.5 mm |