Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 13 00 Draadplug met buitenzeskant messing G1/4

  • ERIKS:23215482
  • Fabrikant:0820099130798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0200
Materiaal
Messing
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
1/4 mm
E
8.5 mm
F
17 mm
G
16.7 mm
H1
5.5 mm
H2
4 mm