Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 22 34 Knie-inschroefkoppeling messing Ø22mm x G1

  • ERIKS:23563939
  • Fabrikant:820099130651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,72/ stukexcl. btw

€ 113,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
22 mm
F
41 mm
F1
36 mm
H
54 mm
H1
40.5 mm
J
32 mm
L
51 mm
L2
31 mm