Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 22 27 Knie-inschroefkoppeling messing Ø22mm x G3/4

  • ERIKS:23563938
  • Fabrikant:820099130590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,18/ stukexcl. btw

€ 88,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
22 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
45.5 mm
H1
34 mm
J
32 mm
L
51 mm
L2
31 mm