€ 51,07/ stukexcl. btw
€ 61,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 18 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 18 mm |
F | 32 mm |
F1 | 30 mm |
H | 43.5 mm |
H1 | 32 mm |
J | 23 mm |
L | 41 mm |
L2 | 21.5 mm |