Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 18 21 Knie-inschroefkoppeling messing Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23563936
  • Fabrikant:820099130477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,42/ stukexcl. btw

€ 59,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
40 mm
H1
29 mm
J
23 mm
L
41 mm
L2
21.5 mm