Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 14 17 Knie-inschroefkoppeling messing Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23563934
  • Fabrikant:820099130347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,94/ stukexcl. btw

€ 31,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
35.5 mm
H1
26 mm
J
19 mm
L
35 mm
L2
18 mm