€ 31,46/ stukexcl. btw
€ 38,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
F | 27 mm |
F1 | 19 mm |
H | 40 mm |
H1 | 29.5 mm |
J | 19 mm |
L | 37 mm |
L2 | 22 mm |