€ 18,18/ stukexcl. btw
€ 22,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 24 mm |
J | 12 mm |
L | 30 mm |
L2 | 14.5 mm |