Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 10 13 Knie-inschroefkoppeling messing Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23563931
  • Fabrikant:820099130149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
10 mm
F
19 mm
F1
19 mm
H
31 mm
H1
22.5 mm
J
12 mm
L
30 mm
L2
14.5 mm