€ 12,95/ stukexcl. btw
€ 15,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 14 mm |
H | 30.5 mm |
H1 | 22 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L2 | 15 mm |