Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 06 13 Knie-inschroefkoppeling messing Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23563927
  • Fabrikant:820099129884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,95/ stukexcl. btw

€ 15,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
6 mm
F
19 mm
F1
13 mm
H
30.5 mm
H1
22 mm
J
10 mm
L
22 mm
L2
12 mm