€ 9,32/ stukexcl. btw
€ 11,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0199 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
F1 | 13 mm |
H | 23 mm |
H1 | 16 mm |
J | 8 mm |
L | 22 mm |
L2 | 11 mm |