Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 04 13 Knie-inschroefkoppeling messing Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23563925
  • Fabrikant:820099129815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,89/ stukexcl. btw

€ 18,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
4 mm
F
19 mm
F1
10 mm
H
30.5 mm
H1
22 mm
J
10 mm
L
19 mm
L2
11 mm