Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 04 10 Knie-inschroefkoppeling messing Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23563924
  • Fabrikant:820099129785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0199
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
F
14 mm
F1
10 mm
H
23 mm
H1
16 mm
J
8 mm
L
19 mm
L2
9.5 mm