Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0192 13 21 Dubbele nippel messing vernikkeld R1/4xG1/2

  • ERIKS:23215907
  • Fabrikant:0820099129280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0192
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/2
E
11 mm
F
27 mm
L
31.5 mm