Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0192 13 13 Dubbele nippel messing vernikkeld R1/4xG1/4

  • ERIKS:23215368
  • Fabrikant:0820099129235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0192
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/4
E
9.5 mm
F
17 mm
L
27.5 mm