€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0179 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C1 | 1/4 mm |
C2 | 3/8 |
E1 | 5.5 mm |
E2 | 15 mm |
F | 20 mm |
L | 23 mm |