Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 55 19 Verloopring messing vernikkeld M7x1xM5x0.8

  • ERIKS:11606148
  • Fabrikant:0820099127866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0178
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 7x1
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5x0.8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
M 7x1 mm
C2
M 5x0.8
E
5 mm
F
10 mm
L
12 mm