Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 27 21 Verloopring messing vernikkeld G3/4xG1/2

  • ERIKS:23215900
  • Fabrikant:0820099127835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0178
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/4 mm
C2
1/2
E
7.5 mm
F
32 mm
L
13.5 mm