Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 17 13 Verloopring messing vernikkeld G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215391
  • Fabrikant:0820099127743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0178
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
E
5.5 mm
F
20 mm
L
10.5 mm