Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0169 17 21 Neusstuk verloop messing G3/8xG1/2

  • ERIKS:23215418
  • Fabrikant:0820099126821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0169
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E1
8 mm
F
27 mm
L
20.5 mm