Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0169 13 17 Neusstuk verloop messing G1/4xG3/8

  • ERIKS:23215456
  • Fabrikant:0820099126739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0169
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/4 mm
C2
3/8
E1
7 mm
F
22 mm
L
19.5 mm