Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 27 17 39 Verloopring messing G3/4xG3/8

  • ERIKS:23215895
  • Fabrikant:0820099126432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0168
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/8
E
12 mm
F
32 mm
H
9.5 mm