Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 27 13 Verloopring messing G3/4xG1/4

  • ERIKS:23215131
  • Fabrikant:0820099126302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,23/ stukexcl. btw

€ 11,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0168
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
F
32 mm
H
12 mm