€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0168 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 3/4 mm |
C2 | 1/4 |
E | 12 mm |
F | 32 mm |
H | 9.5 mm |