€ 6,14/ stukexcl. btw
€ 7,43incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0168 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 3/8 |
E | 11 mm |
F | 24 mm |
H | 10 mm |