Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 21 17 39 Verloopring messing G1/2xG3/8

  • ERIKS:23215593
  • Fabrikant:0820099126272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0168
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/2 mm
C2
3/8
E
12 mm
F
24 mm
H
7.5 mm