Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 17 10 39 Verloopring messing G3/8xG1/8

  • ERIKS:23215594
  • Fabrikant:0820099125886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0168
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/8 mm
C2
1/8
E
10 mm
F
19 mm
H
5 mm