€ 3,25/ stukexcl. btw
€ 3,93incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0168 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 1/4 mm |
C2 | 1/8 |
E | 7 mm |
F | 17 mm |
H | 7 mm |