Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 13 10 39 Verloopring messing G1/4xG1/8

  • ERIKS:11345158
  • Fabrikant:0820099125718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0168
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/8
E
8 mm
F
17 mm
H
5 mm